LEGRAND - Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - De 1 a 3 DPX³ con mando roto - Alt. 300mm -36 módulos - 020965
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 850 mm
Altura - 300 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 910 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1950 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020965
Ref.Sonepar
577764
EAN
3245060209650
Anchura:
850 mm
Altura:
300 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
910 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1950 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


