LEGRAND - Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - para Vistop 160A - Alt. 200mm - 36 módulos - 020951
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 850 mm
Altura - 200 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 910 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1950 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020951
Ref.Sonepar
93149
EAN
3245060209513
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
850 mm
Altura:
200 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
910 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1950 mm
Número de unidades de altura:
36
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


