LEGRAND - Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 - para 1 o 2 DPX³ 250 fijo con dif. - Vertical
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 515 mm
Altura - 600 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 575 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1900 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
19 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020322
Ref.Sonepar
419470
EAN
3245060203221
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
515 mm
Altura:
600 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
575 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1900 mm
Número de unidades de altura:
0
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


