LEGRAND - Tapa cubrebornas metálica XL³ 800/4000 DPX³ 250 con cubrebornas - Alt. 300mm - 24 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 600 mm
Altura - 400 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2200 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020927
Ref.Sonepar
97488
EAN
3245060209278
Anchura:
600 mm
Altura:
400 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
725 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2200 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


