LEGRAND - Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 celda de cables - para DPX³ y DPX-IS 250 - 020318
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 250 mm
Altura - 300 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 310 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1900 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020318
Ref.Sonepar
86144
EAN
3245060203184
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
250 mm
Altura:
300 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
310 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1900 mm
Número de unidades de altura:
0
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


