LEGRAND - Tapa cubrebornas metálica XL³ 400 para DPX³ 250/630 H800 - 020329
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 250 mm
Altura - 600 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 310 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1900 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020329
Ref.Sonepar
1200042
EAN
3245060203290
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
250 mm
Altura:
600 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
310 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1900 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo


