LEGRAND - Tapa cubrebornas XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ 125 HP - pos. vertical - 24 módulos - 021302
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 600 mm
Altura - 300 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
021302
Ref.Sonepar
895041
EAN
3414972094894
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
600 mm
Altura:
300 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
725 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


