LEGRAND - Tapa cubrebornas XL³ 800 - para DPX³ 250/630 -para celda lateral ext. alt.1550/1595mm - 020443
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 400 mm
Altura - 1400 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 460 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1550 mm
Número de unidades de altura - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020443
Ref.Sonepar
138563
EAN
3245060204433
Anchura:
400 mm
Altura:
1400 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
460 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1550 mm
Número de unidades de altura:
0
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


