LEGRAND - Tapa cubrebornas XL³ 800 - para DPX³ 250/630 - para celda lateral interna - 020448
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 250 mm
Altura - 1400 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 460 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1595 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020448
Ref.Sonepar
99440
EAN
3245060204488
Anchura:
250 mm
Altura:
1400 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
460 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1595 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


