LEGRAND - Tapa cubrebornas XL³ 800 - para DPX-IS 630 -para celda lateral ext. alt.1950mm - 020442
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 250 mm
Altura - 1950 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 310 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2000 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020442
Ref.Sonepar
186441
EAN
3245060204426
Anchura:
250 mm
Altura:
1950 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
310 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2000 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


