LEGRAND - Tapa cubrebornas XL³ 800 - para DPX³ 250/630 - para celda lateral interna - 020449
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 250 mm
Altura - 1800 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 460 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1995 mm
Número de unidades de altura - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020449
Ref.Sonepar
90218
EAN
3245060204495
Anchura:
250 mm
Altura:
1800 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
460 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1995 mm
Número de unidades de altura:
1
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


