LEGRAND - Tapa de 85mm de an. - Canal DLP Aluminio - 011111
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 85 mm
Longitud - 2000 mm
Modelo - Liso
Método de montaje de la cubierta - Por dentro
Montaje de la tapa - Fijación a presión (click)
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
011111
Ref.Sonepar
78494
EAN
3245060111113
Anchura:
85 mm
Longitud:
2000 mm
Modelo:
Liso
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Montaje de la tapa:
Fijación a presión (click)
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Color:
Aluminio
Película protectora:
sí
Temperatura de trabajo:
15...60 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


