LEGRAND - Tapa de an. 45 para canal DLP Aluminio de clipaje directo 50 x 85 / 50 x 130 - 2 m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 45 mm
Longitud - 2000 mm
Modelo - Liso
Método de montaje de la cubierta - Por dentro
Montaje de la tapa - Fijación a presión (click)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
603817
Ref.Sonepar
118901
EAN
3245066038179
Anchura:
45 mm
Longitud:
2000 mm
Modelo:
Liso
Método de montaje de la cubierta:
Por dentro
Montaje de la tapa:
Fijación a presión (click)
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Color:
Aluminio
Película protectora:
sí
Temperatura de trabajo:
15...60 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


