LEGRAND - Tapa de protección borna de potencia con rangos Viking 3 - para 3/4 bornas - paso 34/46
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 1.5 mm
Conexión rápida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
039486
Ref.Sonepar
262122
EAN
3245060394868
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
1.5 mm
Conexión rápida:
sí
Tapa de protección - Se montan en los tabiques de aislamiento - Para 3 bornas de paso de 46mm o para 4 bornas de paso de 34mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


