LEGRAND - Tapa de protección de bornas y cableado - 001691
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Color - Gris
Número RAL - 7001
Anchura - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
001691
Ref.Sonepar
7517
EAN
3245060016913
Material:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Número RAL:
7001
Anchura:
1000 mm
Anchura en módulos:
57
Altura:
45 mm
Tapa de protección de bornas y cableado - Altura 45mm, Longitud 1m - Se fija a presión sobre soporte 001690.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


