LEGRAND - TAPA DLP FLEXIBLE 180
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 180 mm
Longitud - 2000 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos - no
Packaging
2 Unid.
Referencia del fabricante
010526
Ref.Sonepar
46467
EAN
3245060105266
Anchura:
180 mm
Longitud:
2000 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Película protectora:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


