LEGRAND - Tapa final con tapa OMEGA - 200x50- Gris RAL 7030 - 637738
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 50 mm
Anchura de bandeja porta cables - 200 mm
Compatible con la integridad del circuito - no
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
637738
Ref.Sonepar
140568
EAN
3245066377384
Altura de bandeja porta cables:
50 mm
Anchura de bandeja porta cables:
200 mm
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


