LEGRAND - Tapa final con tapa OMEGA - 200x75- Gris RAL 7030 - 637838
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 75 mm
Anchura de bandeja porta cables - 200 mm
Compatible con la integridad del circuito - no
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
637838
Ref.Sonepar
138842
EAN
3245066378381
Altura de bandeja porta cables:
75 mm
Anchura de bandeja porta cables:
200 mm
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


