LEGRAND - Tapa final con tapa OMEGA - 600x100- Gris RAL 7030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 100 mm
Anchura de bandeja porta cables - 600 mm
Compatible con la integridad del circuito - no
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
637948
Ref.Sonepar
335033
EAN
3245066379487
Altura de bandeja porta cables:
100 mm
Anchura de bandeja porta cables:
600 mm
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


