LEGRAND - Tapa final izquierda o derecha - canal DLP de clipaje directo 50x130 - Blanco antibacteriano - 075707
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 130 mm
Profundidad - 50 mm
Modelo - Simétrico
Apto para - Izquierda/derecha
Recubrimiento de junta - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
075707
Ref.Sonepar
251123
EAN
3245060757076
Anchura:
130 mm
Profundidad:
50 mm
Modelo:
Simétrico
Apto para:
Izquierda/derecha
Recubrimiento de junta:
sí
Tipo de fijación:
Para atornillar
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Película protectora:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


