LEGRAND - Tapa final izquierda o derecha - DLP monobloc 35x105 - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 105 mm
Profundidad - 35 mm
Modelo - Simétrico
Apto para - Izquierda/derecha
Recubrimiento de junta - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
010701
Ref.Sonepar
46441
EAN
3245060107017
Anchura:
105 mm
Profundidad:
35 mm
Modelo:
Simétrico
Apto para:
Izquierda/derecha
Recubrimiento de junta:
sí
Tipo de fijación:
Para atornillar
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Película protectora:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


