LEGRAND - Tapa final izquierda o derecha - para canal DLP de clipaje directo 50x145
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 145 mm
Profundidad - 50 mm
Modelo - Simétrico
Apto para - Izquierda/derecha
Recubrimiento de junta - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
075614
Ref.Sonepar
107756
EAN
3245060756147
Anchura:
145 mm
Profundidad:
50 mm
Modelo:
Simétrico
Apto para:
Izquierda/derecha
Recubrimiento de junta:
sí
Tipo de fijación:
Para atornillar
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Película protectora:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


