LEGRAND - Tapa final para canal de distribución EUROQUINT 40x60/90

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Tapa final para canal de distribución EUROQUINT 40x60/90

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 40 mm

  • Modelo - Izquierda/derecha

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Libre de halógenos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

610135

Ref.Sonepar

94620

EAN

3245066101354

Altura:

40 mm

Modelo:

Izquierda/derecha

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Compatible con la integridad del circuito:

no

Tipo de fijación:

Para atornillar

Color:

Blanco

Película protectora:

no

Accesorios para Canales de distribución - Tapa final - 40x60/90.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND