LEGRAND - Tapa final para canal de distribución EUROQUINT 60x200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 200 mm
Modelo - Izquierda/derecha
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
610185
Ref.Sonepar
94623
EAN
3245066101859
Altura:
60 mm
Anchura:
200 mm
Modelo:
Izquierda/derecha
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Para atornillar
Color:
Blanco
Película protectora:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


