LEGRAND - Tapa final - para canal de suelo pasacables 92x20 - 032807
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 92 mm
Altura - 20 mm
Longitud - 0 mm
Número de canales - 0
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
032807
Ref.Sonepar
278396
EAN
3245060328078
Anchura:
92 mm
Altura:
20 mm
Longitud:
0 mm
Número de canales:
0
Material:
Plástico
Color:
Antracita
Número RAL:
7016
Auto adhesivo:
no
Junta de sellado:
no
Con cubierta anti-deslizante:
no
Antibacteriano:
no
Libre de halógenos:
no
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK08
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


