LEGRAND - Tapa final - para moldura DLPlus 40x20 - Blanco - 031211
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 20 mm
Anchura - 40 mm
Modelo - Izquierda/derecha
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
031211
Ref.Sonepar
43526
EAN
3245060312114
Altura:
20 mm
Anchura:
40 mm
Modelo:
Izquierda/derecha
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Película protectora:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


