LEGRAND - Tapa metal inox para caja suelo sin marco 8/12 módulos Ref 0 881 20/23/39 - 088103
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Rectangular
Número de compartimentos del dispositivo - 0
Material de la carcasa - Acero inoxidable
Con tapa enmoquetada - sí
Profundidad de penetración en el suelo - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
088103
Ref.Sonepar
293048
EAN
3414970755803
Modelo de portada:
Rectangular
Número de compartimentos del dispositivo:
0
Material de la carcasa:
Acero inoxidable
Con tapa enmoquetada:
sí
Profundidad de penetración en el suelo:
15 mm
Marco protector enmoquetado:
no
Color:
Gris
Apto para conducto subterráneo:
no
Apto para suelo hueco/técnico:
no
Apto para doble piso integrado:
no
Apto para limpieza en mojado:
sí
Anchura exterior:
177 mm
Longitud, exterior:
260 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


