LEGRAND - Tapa metal inox para caja suelo sin marco 8/12 módulos Ref 0 881 20/23/39

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Tapa metal inox para caja suelo sin marco 8/12 módulos Ref 0 881 20/23/39

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud de la placa cobertora - 257 mm

  • Aplicación - Placa de superficie

  • Número de aperturas simples - 0

  • Número de aperturas dobles - 0

  • Número de aperturas triples - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

088145

Ref.Sonepar

318348

EAN

3414970756206

Longitud de la placa cobertora:

257 mm

Aplicación:

Placa de superficie

Número de aperturas simples:

0

Número de aperturas dobles:

0

Número de aperturas triples:

0

Número de aperturas CEE/Perilex:

0

Número de aperturas cuadradas:

0

Número de aperturas redondas:

0

Número de aperturas ovales:

0

Sistema de instalación:

Otros

Tipo de fijación:

Otros

Placa blanca:

sí

Con área para etiqueta:

no

Apto para etiquetado:

no

Material:

Acero inoxidable

Color:

Acero inox

La placa 8/12 módulos acabado de inox garantiza una integración estética integral a la caja de suelo redonda. Ofrece robustez IK08 y resistencia a carga de 500N.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND