LEGRAND - Tapa metálica cubrebornas para equipo modular XL³ - armario XL³ 6300 - 021143
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 1300 mm
Altura - 200 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 1438 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2231 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
021143
Ref.Sonepar
506914
EAN
3245060211431
Anchura:
1300 mm
Altura:
200 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
1438 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
2231 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


