LEGRAND - Tapa plástico para caja suelo rectangular 12/18 módulos Ref 0 880 21/24/40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Rectangular
Número de compartimentos del dispositivo - 1
Material de la carcasa - Otros
Protección de la carcasa - Otros
Con tapa enmoquetada - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
088001
Ref.Sonepar
265037
EAN
3414970754943
Modelo de portada:
Rectangular
Número de compartimentos del dispositivo:
1
Material de la carcasa:
Otros
Protección de la carcasa:
Otros
Con tapa enmoquetada:
sí
Profundidad de penetración en el suelo:
8 mm
Marco protector enmoquetado:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7031
Apto para conducto subterráneo:
no
Apto para suelo hueco/técnico:
sí
Apto para doble piso integrado:
sí
Apto para limpieza en mojado:
sí
Anchura exterior:
241 mm
Longitud, exterior:
286 mm
Longitud de empotramiento:
264 mm
Anchura de empotramiento:
219 mm
Profundidad mínima de empotramiento:
41 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


