LEGRAND - Tapa posterior 0 465 46 IP XXB suministrada con 8+1 bornes de conexión - 046547
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 482.6 mm
Anchura - 430 mm
Altura - 176 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
046547
Ref.Sonepar
507099
EAN
3414970330369
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
482.6 mm
Anchura:
430 mm
Altura:
176 mm
Profundidad:
45 mm
Material:
Metal
Color:
Acero inox
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


