LEGRAND - Tapa protección borna de potencia con rangos Viking 3 - para 4 bornas - paso 26

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Tapa protección borna de potencia con rangos Viking 3 - para 4 bornas - paso 26

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final - no

  • Tipo de partición - no

  • Color - Gris

  • Grosor - 1.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,04 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

039488

Ref.Sonepar

507778

EAN

3245060394882

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

no

Tipo de partición:

no

Color:

Gris

Grosor:

1.5 mm

Conexión rápida:

sí

Tapa de protección - Se montan en los tabiques de aislamiento - Para 4 bornas de paso de 26mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND