LEGRAND - Tapa terminal para Borna Viking 3 con resorte - seccionable - paso 6

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Tapa terminal para Borna Viking 3 con resorte - seccionable - paso 6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final - sí

  • Tipo de partición - no

  • Color - Gris

  • Grosor - 2 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,04 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

037590

Ref.Sonepar

130620

EAN

3245060375904

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

sí

Tipo de partición:

no

Color:

Gris

Grosor:

2 mm

Conexión rápida:

sí

Tapa terminal - Tabiques grises Para bornas resorte paso de 6mm - Seccionables.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND