LEGRAND - Tapa terminal para Borna Viking 3 con tornillo seccionable cartucho fusible 5x20

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Tapa terminal para Borna Viking 3 con tornillo seccionable cartucho fusible 5x20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de placa final - sí

  • Tipo de partición - no

  • Color - Gris

  • Grosor - 1.4 mm

  • Conexión rápida - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

037556

Ref.Sonepar

334609

EAN

3245060375560

Tipo de placa final:

sí

Tipo de partición:

no

Color:

Gris

Grosor:

1.4 mm

Conexión rápida:

sí

Tapa terminal - Tabiques grises Para bornas con tornillo - Seccionable cartucho fusible 5x20 tapón de rosca.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND