LEGRAND - Tapa terminal para Borna Viking 3 con tornillos - 1 entrada/1 salida - paso 12 y 15 - 037551
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 2.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
037551
Ref.Sonepar
85705
EAN
3245060375515
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
2.5 mm
Conexión rápida:
sí
Tapa terminal - Tabiques grises Para bornas con tornillo - 1 entrada/1 salida paso de 12 y 15mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


