LEGRAND - Tapa terminal para Borna Viking 3 con tornillos - 1 entrada/1 salida - paso 5, 6, 8, 10 - 037550
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
037550
Ref.Sonepar
85695
EAN
3245060375508
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
2 mm
Conexión rápida:
sí
Tapa terminal - Tabiques grises Para bornas con tornillo - 1 entrada/1 salida paso de 5, 6, 8 y 10mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


