LEGRAND - Tapa terminal para Borna Viking 3 con tornillos - seccionable/de función paso 6/5 - 037555
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
037555
Ref.Sonepar
85696
EAN
3245060375553
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
2 mm
Conexión rápida:
sí
Tapa terminal - Tabiques grises Para bornas con tornillo - Seccionable paso de 6mm y de función paso de 5mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


