LEGRAND - Tapa terminal para Borna Viking 3 resorte - 1 entrada/1 salida - paso 5 - 037586
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - sí
Tipo de partición - no
Color - Gris
Grosor - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,02 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
037586
Ref.Sonepar
125975
EAN
3245060375867
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
sí
Tipo de partición:
no
Color:
Gris
Grosor:
1 mm
Conexión rápida:
sí
Tapa terminal - Tabiques grises Para bornas resorte de paso de 5mm - Permite a la borna entrar por el paso de 6mm y recibir un cable flexible equipado de un terminal de 4mm² - 1 entrada/1 salida.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


