LEGRAND - Tapa terminal para Borna Viking 3 resorte - 2 entradas/2 salidas - paso 5

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Tapa terminal para Borna Viking 3 resorte - 2 entradas/2 salidas - paso 5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de placa final - sí

  • Tipo de partición - no

  • Color - Gris

  • Grosor - 1.1 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,02 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

037588

Ref.Sonepar

977731

EAN

3245060375881

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de placa final:

sí

Tipo de partición:

no

Color:

Gris

Grosor:

1.1 mm

Conexión rápida:

sí

Tapa terminal - Tabiques grises Para bornas resorte de paso de 5mm - Permite a la borna entrar por el paso de 6mm y recibir un cable flexible equipado de un terminal de 4mm² - 2 entradas/2 salidas.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND