LEGRAND - Tapas cubrebornas ciegas metálicas - alt. 400mm - armario XL³ 6300

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Tapas cubrebornas ciegas metálicas - alt. 400mm - armario XL³ 6300

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 1300 mm

  • Altura - 400 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 1438 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 2231 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

26 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

021145

Ref.Sonepar

506916

EAN

3245060211455

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

1300 mm

Altura:

400 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

1438 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

2231 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Placa ciega con tornillo altura 400mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND