LEGRAND - Tapón de plástico - IP68 - para PE ISO 20 - RAL 7001 - 098043

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Tapón de plástico - IP68 - para PE ISO 20 - RAL 7001

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para tipo de rosca (prensaestopa) - Métrico

  • Compatible con rosca métrica nominal/PG - 20

  • Compatible con tamaño de rosca NPT nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

098043

Ref.Sonepar

335409

EAN

3245060980436

Apto para tipo de rosca (prensaestopa):

Métrico

Compatible con rosca métrica nominal/PG:

20

Compatible con tamaño de rosca NPT nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:

Otros

Tapón de cierre hexagonal con base que garantiza la protección IP de la envolvente.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND