LEGRAND - Tapón obturador de recambio - Soliroc - juego de 4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Metal
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 13 mm
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
077896
Ref.Sonepar
275079
EAN
3245060778965
Material:
Metal
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
13 mm
Color:
Otros
Embellecedores antivandálicos de recambio para los mecanismos Soliroc.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


