LEGRAND - Tarjeta contacto seco para KEOR DK 1-10KVA . Señalización funciones SAI

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Tarjeta contacto seco para KEOR DK 1-10KVA . Señalización funciones SAI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Interfaz USB - no

  • Con interfaz de comunicación RD 232 - no

  • SNMP - no

  • Tipo de tensión - CC

  • Control de red - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

311373

Ref.Sonepar

1230513

EAN

3414972968508

Interfaz USB:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

SNMP:

no

Tipo de tensión:

CC

Control de red:

no

Modular:

no

Contacto de conmutador potencialmente libre:

sí

Función de apagado automático:

no

Conexión de entrada:

Conexión fija

Número de conexiones de salida C13:

0

Número de conexiones de salida C19:

0

La tarjeta de contacto seco para Keor DK 1-10kVA permite señalizar funciones del SAI mediante contactos sin potencial, con conexión fija y funcionamiento fiable de 0°C a 40°C, ideal para integración en sistemas de monitorización industrial.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND