LEGRAND - Tarjeta contacto seco para KEOR DK 10-20KVA . Señalización funciones SAI - 311376

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Tarjeta contacto seco para KEOR DK 10-20KVA . Señalización funciones SAI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Interfaz USB - no

  • Con interfaz de comunicación RD 232 - no

  • SNMP - no

  • Tipo de tensión - CC

  • Control de red - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

311376

Ref.Sonepar

1230514

EAN

3414972968515

Interfaz USB:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

SNMP:

no

Tipo de tensión:

CC

Control de red:

no

Modular:

no

Contacto de conmutador potencialmente libre:

sí

Función de apagado automático:

no

Conexión de entrada:

Otros

Número de conexiones de salida C13:

0

Número de conexiones de salida C19:

0

Número de conexiones de salida conexión fija:

0

La tarjeta de contacto seco para Keor DK Rack 10-20kVA permite señalización mediante contactos libres de potencial, integración en sistemas de monitorización y funcionamiento fiable de 0°C a 40°C, ideal para aplicaciones críticas de UPS.