LEGRAND - Tarjeta ISO para lector de tarjetas sin contacto

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Tarjeta ISO para lector de tarjetas sin contacto

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

076711

Ref.Sonepar

335241

EAN

3245060767112

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Modelo:

Otros

Método de montaje:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Gris

RAL-número (semejante):

7035

Transparente:

no

Grado de protección (IP):

IP21

Conexión de bus incluida:

no

Tarjeta ISO para lector de tarjetas sin contacto.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND