LEGRAND - Techo-base para armario XL³ 4000 - Prof. 475mm - An. 725mm - 020504
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - sí
Anchura - 725 mm
Altura - 150 mm
Profundidad - 475 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020504
Ref.Sonepar
95818
EAN
3245060205041
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
sí
Anchura:
725 mm
Altura:
150 mm
Profundidad:
475 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
725 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
475 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7029
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


