LEGRAND - Techo-base para armario XL³ 4000 - Prof. 475mm - An. 975mm

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Techo-base para armario XL³ 4000 - Prof. 475mm - An. 975mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para cubiertas de tejado - sí

  • Adecuado para el entarimado inferior - sí

  • Anchura - 975 mm

  • Altura - 150 mm

  • Profundidad - 475 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

020507

Ref.Sonepar

118639

EAN

3245060205072

Adecuado para cubiertas de tejado:

sí

Adecuado para el entarimado inferior:

sí

Anchura:

975 mm

Altura:

150 mm

Profundidad:

475 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

975 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

475 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7029

Con desaireación:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Con entrada de cable:

sí

Techo-base» para armario - Equipados con placas pasacables - Admiten los montantes estructurales - Fondo: 475mm - Anchura exterior: 975mm - Ancho útil: 850mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND