LEGRAND - Techo-base para celda lateral XL³ 4000 - Prof. 475mm - An. 475mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - sí
Anchura - 475 mm
Altura - 150 mm
Profundidad - 475 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020501
Ref.Sonepar
155143
EAN
3245060205010
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
sí
Anchura:
475 mm
Altura:
150 mm
Profundidad:
475 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
475 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
475 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7029
Con desaireación:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


