LEGRAND - TECHO LCS2 BATI-RACK - 046498

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para cubiertas de tejado - sí

  • Adecuado para el entarimado inferior - no

  • Anchura - 530 mm

  • Altura - 730 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

046498

Ref.Sonepar

1112366

EAN

3245060464981

Adecuado para cubiertas de tejado:

sí

Adecuado para el entarimado inferior:

no

Anchura:

530 mm

Altura:

730 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Otros

Color:

Acero inox

Con desaireación:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Con entrada de cable:

no

Techo para bati-rack de 4 montantes, ancho 535mm fondo 600mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND