LEGRAND - Techo RAL 7035 - para armario Marina an. 800 x fondo 400mm

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Techo RAL 7035 - para armario Marina an. 800 x fondo 400mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para cubiertas de tejado - sí

  • Adecuado para el entarimado inferior - no

  • Anchura - 794 mm

  • Altura - 129 mm

  • Profundidad - 521 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

036297

Ref.Sonepar

507044

EAN

3245060362973

Adecuado para cubiertas de tejado:

sí

Adecuado para el entarimado inferior:

no

Anchura:

794 mm

Altura:

129 mm

Profundidad:

521 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

800 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

400 mm

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Con desaireación:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Con entrada de cable:

no

Techo RAL 7035 - Para armarios anchura 800mm y fondo 400mm - Material: ABS.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND